text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Torx Screwdriver Bit TX4 1/4” Hex 25mm


867/1 Vârfuri TORX®, TX 4 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. 1/4", hexagonal, adecvat pentru unelte de fixare conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 3L562888
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 4
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/1 TORX

Descriere

867/1 Vârfuri TORX®, TX 4 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. 1/4", hexagonal, adecvat pentru unelte de fixare conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3L562888
EAN 4013288111463
UBB 500643421869
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135143001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.