Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
8M598283
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
Wera 867/1 TORX HF 40 x 25 mm
Adăugați în catalog
/ preț pe
-
Incl. TVA
Cod Articol
8M598283
L (mm)
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
25
Dimensiune (TX)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
L (mm)
25
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
25
Dimensiune (TX)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Alte
Marca
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit with Holding Function
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8M598283
EAN
4013288226655
UBB
500731709092
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05066145001