Șurubelnițe
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
8R640518
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
Wera 867/1 TORX HF 15 x 25 mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8R640518
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
25
Dimensiune (TX)
15
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
25
Dimensiune (TX)
15
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Alte
L (mm)
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8R640518
EAN
4013288226341
UBB
500731708672
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05066141001