text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BTZ 40X25


867/1 BTZ Vârfuri TORX®, TX 40 x 25 mmVârfuri BiTorsion pentru șuruburi tubulare TORX® cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul solicitărilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Cea mai bună durată de viață posibilă cu suportul corespunzător. Rezistent, pentru utilizare universală. 1/4", hexa

Cod Articol 2W164528
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 40
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

867/1 BTZ Vârfuri TORX®, TX 40 x 25 mmVârfuri BiTorsion pentru șuruburi tubulare TORX® cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul solicitărilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Cea mai bună durată de viață posibilă cu suportul corespunzător. Rezistent, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2W164528
EAN 4013288034564
UBB 500643421034
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066130001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.