text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BTZ 20X25


867/1 BTZ Piesă TORX®, TX 20 x 25 mmPiesă BiTorsion pentru șuruburi tubulare TORX® cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul solicitărilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Cea mai bună durată de viață posibilă cu suportul corespunzător. Rezistent, pentru utilizare universală. 1/4", hexagona

Cod Articol 7L821371
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 20
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

867/1 BTZ Piesă TORX®, TX 20 x 25 mmPiesă BiTorsion pentru șuruburi tubulare TORX® cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul solicitărilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Cea mai bună durată de viață posibilă cu suportul corespunzător. Rezistent, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7L821371
EAN 4013288034533
UBB 500643420465
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066124001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.