Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
5R784724
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
WERA 867/1 TORX BTZ 15X25
Adăugați în catalog
Cod Articol
5R784724
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
15
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Cu două fețe
Nu
Marca
Wera
Model
867/1 BTZ
Type
Torx Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
867/1 BTZ Vârfuri TORX®, TX 15 x 25 mmVârfuri BiTorsion pentru șuruburi tubulare TORX® cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul solicitărilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Cea mai bună durată de viață posibilă cu suportul corespunzător. Rezistent, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.
Numerele articolelor
Cod Articol
5R784724
EAN
4013288034526
UBB
500643420200
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
05066122001