text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BDC 30X25


867/1 BDC TORX® bits, TX 30 x 25 mmBits pentru șuruburi TORX® încastrate, cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură a bitului în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. Vin cu o zonă de torsiune în care energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungeș

Cod Articol 5Z949179
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/1 BDC
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

867/1 BDC TORX® bits, TX 30 x 25 mmBits pentru șuruburi TORX® încastrate, cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură a bitului în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. Vin cu o zonă de torsiune în care energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește foarte mult durata de viață a produsului. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 5Z949179
EAN 4013288034076
UBB 500643418402
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 05066108001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.