text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IPR Torx-Plus Bit cu găurire IPR8 1/4” Hex 25mm


867/1 IPR Vârfuri TORX PLUS® cu gaură, 8 IPR x 25 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate cu știft de siguranță. Un profil TORX PLUS® cu 5 flanșe cu gaură de găurire. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 7D995452
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 8
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/1 IPR

Descriere

867/1 IPR Vârfuri TORX PLUS® cu gaură, 8 IPR x 25 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate cu știft de siguranță. Un profil TORX PLUS® cu 5 flanșe cu gaură de găurire. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7D995452
EAN 4013288034878
UBB 500643425092
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134699001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.