text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera 867/1 IPR Torx-Plus Bit cu găurire IPR25 1/4” Hex 25mm


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws with safety pin. A 5-flank TORX PLUS® profile with bore hole. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 5S789364
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 25
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 867/1 IPR

Descriere

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws with safety pin. A 5-flank TORX PLUS® profile with bore hole. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 5S789364
EAN 4013288034748
UBB 500643425829
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134703001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.