text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP4 1/4” Hex 25mm


867/1 IP Piesă TORX PLUS®, 4 IP x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile TORX® normale, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub se realizează prin intermediul unui profil în formă de elipsă și nu circular. Aceasta înseamnă că puterea aplicată la

Cod Articol 9W353126
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 4
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/1 Z IP TORX PLUS

Descriere

867/1 IP Piesă TORX PLUS®, 4 IP x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile TORX® normale, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub se realizează prin intermediul unui profil în formă de elipsă și nu circular. Aceasta înseamnă că puterea aplicată la înșurubare este distribuită pe o suprafață mai mare. Se transferă un cuplu mai mare, iar durata de viață a șurubului și a sculei este, de asemenea, îmbunătățită. Extra tare. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9W353126
EAN 4013288103109
UBB 500643422693
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134695001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.