text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP2 1/4” Hex 25mm


867/1 IP Piesă TORX PLUS®, 2 IP x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile TORX® normale, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub se realizează prin intermediul unui design al profilului în formă de elipsă și nu circular. Aceasta înseamnă că puter

Cod Articol 6E978989
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Model 867/1 Z IP
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Model 867/1 Z IP

Descriere

867/1 IP Piesă TORX PLUS®, 2 IP x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile TORX® normale, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub se realizează prin intermediul unui design al profilului în formă de elipsă și nu circular. Aceasta înseamnă că puterea aplicată la înșurubare este distribuită pe o suprafață mai mare. Se transferă un cuplu mai mare, iar durata de viață a șurubului și a sculei este, de asemenea, îmbunătățită. Extra tare. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 6E978989
EAN 4013288112613
UBB 500643422289
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135121001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.