text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx Screwdriver Bit TX30 1/4” Hex 25mm


867/1 biți TORX® DIY, TX 30 x 25 mm, 10 bucăți 10x 867/1 biți TORX®: TX 30 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 3N285548
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/1 Z

Descriere

867/1 biți TORX® DIY, TX 30 x 25 mm, 10 bucăți 10x 867/1 biți TORX®: TX 30 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3N285548
EAN 4013288115843
UBB 500643433252
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05072411001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.