text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx Screwdriver Bit TX25 1/4” Hex 25mm


867/1 biți TORX® DIY, TX 25 x 25 mm, 10 bucăți 10x 867/1 biți TORX®: TX 25 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 0C116387
Sistem de înșurubare Torx
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 25
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Torx
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 25
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 10
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 10
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Tip de cap în cruce Nici unul
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model 867/1 Z

Descriere

867/1 biți TORX® DIY, TX 25 x 25 mm, 10 bucăți 10x 867/1 biți TORX®: TX 25 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0C116387
EAN 4013288115829
UBB 500643432833
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05072409001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.