text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Bit de șurubelniță Torx TX55 1/4” Hex 35mm


867/1 Vârfuri TORX®, TX 55 x 35 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. 1/4", hexagonal, adecvat pentru unelte de fixare conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 0I934656
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 55
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marca Wera
Model 867/1 TORX

Descriere

867/1 Vârfuri TORX®, TX 55 x 35 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. 1/4", hexagonal, adecvat pentru unelte de fixare conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0I934656
EAN 4013288031167
UBB 500643430449
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066335001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.