text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC SB Torx Screwdriver Bit TX30 1/4” Hex 25mm


867/1 BDC SB Vârfuri TORX®, TX 30 x 25 mmVârfuri pentru șuruburi TORX® încastrate cu mici particule de diamant pe vârful vârfului. Acest lucru asigură o fixare sigură a bitului în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. Vin cu o zonă de torsiune în care energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru

Cod Articol 3Q283033
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 867/1 BDC SB

Descriere

867/1 BDC SB Vârfuri TORX®, TX 30 x 25 mmVârfuri pentru șuruburi TORX® încastrate cu mici particule de diamant pe vârful vârfului. Acest lucru asigură o fixare sigură a bitului în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. Vin cu o zonă de torsiune în care energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește foarte mult durata de viață a produsului. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3Q283033
EAN 4013288099822
UBB 500643419640
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134378001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.