text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 TH PZ 3X25


855/1 Vârfuri TH, PZ 3 x 25 mm Vârfuri premium cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul sarcinilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Extra dur. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 5W581170
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 855/1 TH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

855/1 Vârfuri TH, PZ 3 x 25 mm Vârfuri premium cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul sarcinilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Extra dur. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 5W581170
EAN 4013288014764
UBB 500643404048
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056925001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.