text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Pozidriv Screwdriver Bit PZ1 1/4” Hex 25mm


855/1 RZ biți, PZ 1 x 25 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi Pozidriv*. Diametru redus al arborelui pentru conexiuni cu șuruburi joase. Înfundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. Special pentru construcții din gips-carton și potrivite pentru șuruburi pentru gips-carton. Pozidriv*. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-

Cod Articol 1H861656
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 855/1 RZ

Descriere

855/1 RZ biți, PZ 1 x 25 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi Pozidriv*. Diametru redus al arborelui pentru conexiuni cu șuruburi joase. Înfundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. Special pentru construcții din gips-carton și potrivite pentru șuruburi pentru gips-carton. Pozidriv*. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1H861656
EAN 4013288175311
UBB 500643403214
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135017001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.