text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTZ PZ 2X25


855/1 Vârfuri BTZ, PZ 2 x 25 mmVârfuri BiTorsion pentru șuruburi Pozidriv* cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul sarcinilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Design extra dur. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3. *Pozidriv = marcă înregistrată

Cod Articol 0D895250
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 855/1 BTZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

855/1 Vârfuri BTZ, PZ 2 x 25 mmVârfuri BiTorsion pentru șuruburi Pozidriv* cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul sarcinilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Design extra dur. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3. *Pozidriv = marcă înregistrată a companiei European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 0D895250
EAN 4013288034496
UBB 500643401804
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 05056722001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.