text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTZ PZ 1X25

Cod Articol 2Z836795
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 855/1 BTZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

855/1 Vârfuri BTZ, PZ 1 x 25 mmVârfuri BiTorsion pentru șuruburi Pozidriv* cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul sarcinilor de vârf. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Design extra dur. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3. *Pozidriv = marcă înregistrată a companiei European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 2Z836795
EAN 4013288034489
UBB 500643401648
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 05056720001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.