text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTH PZ 3X25


855/1 Vârfuri BTH, PZ 3 x 25 mmVârfuri BiTorsion pentru șuruburi Pozidriv* cu zonă de torsiune. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Acest lucru oferă cea mai bună durabilitate posibilă împreună cu suportul corespunzător. Extra-dur, hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marcă înregistra

Cod Articol 3W338289
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 855/1 BTH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

855/1 Vârfuri BTH, PZ 3 x 25 mmVârfuri BiTorsion pentru șuruburi Pozidriv* cu zonă de torsiune. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Acest lucru oferă cea mai bună durabilitate posibilă împreună cu suportul corespunzător. Extra-dur, hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marcă înregistrată a European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 3W338289
EAN 4013288034298
UBB 500643401499
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 05056714001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.