text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z SB Phillips Screwdriver Bit PH1 1/4” Hex 89mm


851/4 Z Burghie SB, PH 1 x 89 mmBurghie de înaltă calitate cu zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Vâscozitate rezistentă, pentru utilizare universală. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 0F171938
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/4 Z SB

Descriere

851/4 Z Burghie SB, PH 1 x 89 mmBurghie de înaltă calitate cu zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Vâscozitate rezistentă, pentru utilizare universală. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0F171938
EAN 4013288105875
UBB 500643390007
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073520001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.