text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 TZ SB Phillips Bit Set în Blister PH1 x 50mm 1/4” Hex 2-Piece


851/4 TZ SB biți, PH 1 x 50 mm, 2 bucăți 2x 851/4 TZ biți: PH 1 x 50 mmBucăți de înaltă calitate cu zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește foarte mult durata de viață a produsului. Vâscozitate rezistentă, pentru utilizare universală. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F

Cod Articol 6J683488
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr total de biți 2
Cu suport magnetic Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model 851/4 TZ SB

Descriere

851/4 TZ SB biți, PH 1 x 50 mm, 2 bucăți 2x 851/4 TZ biți: PH 1 x 50 mmBucăți de înaltă calitate cu zonă de torsiune - unde energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește foarte mult durata de viață a produsului. Vâscozitate rezistentă, pentru utilizare universală. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 6J683488
EAN 4013288037947
UBB 500643389454
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134380001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.