text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 R Reduced Tip Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4” Hex 50mm


851/4 R Burghie cu vârf redus, PH 2 x 50 mmBurghie de înaltă calitate cu diametru redus al arborelui pentru conexiuni cu șuruburi joase, permițând scufundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. Versiune profilată. Extra dur. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 7B838005
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/4 R

Descriere

851/4 R Burghie cu vârf redus, PH 2 x 50 mmBurghie de înaltă calitate cu diametru redus al arborelui pentru conexiuni cu șuruburi joase, permițând scufundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. Versiune profilată. Extra dur. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7B838005
EAN 4013288105547
UBB 500643389033
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05160899001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.