text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Phillips Screwdriver Bit PH00 1/4” Hex 89mm


851/4 Burghie J, PH 00 x 89 mmBurghie de înaltă calitate, optimizată pentru șuruburile asiatice PH. În special, pentru aplicații cu dimensiuni foarte mici în conformitate cu standardul industrial japonez Camera. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 9I372124
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 0
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/4 J

Descriere

851/4 Burghie J, PH 00 x 89 mmBurghie de înaltă calitate, optimizată pentru șuruburile asiatice PH. În special, pentru aplicații cu dimensiuni foarte mici în conformitate cu standardul industrial japonez Camera. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9I372124
EAN 4013288156204
UBB 500643387219
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05380200001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.