text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Phillips șurubelniță Bit PH2 1/4” Hex 70mm


851/4 Bits A, PH 2 x 70 x 6 mmBits Wera de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips. Are un profil cu muchii ascuțite care asigură un transfer fiabil de putere între bit și șurub prin ruperea vopselei, de ex. când profilele șuruburilor sunt acoperite de aceasta. Design extra dur: hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 4Y279531
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/4 A

Descriere

851/4 Bits A, PH 2 x 70 x 6 mmBits Wera de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips. Are un profil cu muchii ascuțite care asigură un transfer fiabil de putere între bit și șurub prin ruperea vopselei, de ex. când profilele șuruburilor sunt acoperite de aceasta. Design extra dur: hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 4Y279531
EAN 4013288037848
UBB 500643382426
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134371001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.