text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Pozidriv DIY Set de biți în cutie de plastic PZ2 x 25mm 1/4” Hex 10-Piece


855/1 Z biți DIY, PZ 2 x 25 mm, 10 bucăți 10x 855/1 Z biți: PZ 2 x 25 mmBucăți premium pentru șuruburi Pozidriv. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 2C533829
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Cutie de plastic
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr de biți PZ (cap de cruce) 10
Număr total de biți 10
Cu suport magnetic Nu
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model 855/1 Z

Descriere

855/1 Z biți DIY, PZ 2 x 25 mm, 10 bucăți 10x 855/1 Z biți: PZ 2 x 25 mmBucăți premium pentru șuruburi Pozidriv. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2C533829
EAN 4013288115775
UBB 500643406282
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05072404001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.