text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z DIY Phillips Screwdriver Bit PH1 25mm


851/1 Z biți DIY, PH 1 x 25 mm, 10 bucăți 10x 851/1 Z biți: PH 1 x 25 mmBucăți Wera rezistente pentru șuruburi Phillips, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 0K830811
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/1 Z

Descriere

851/1 Z biți DIY, PH 1 x 25 mm, 10 bucăți 10x 851/1 Z biți: PH 1 x 25 mmBucăți Wera rezistente pentru șuruburi Phillips, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0K830811
EAN 4013288115737
UBB 500643379471
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05072400001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.