text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TZ SB Phillips Bit Set în Blister PH3 x 25mm 2-Piece


851/1 TZ SB biți, PH 3 x 25 mm, 2 bucăți 2x 851/1 TZ biți: PH 3 x 25 mmBits premium pentru șuruburi Phillips. Vârfurile de cuplu sunt amortizate de forma de torsiune. Uzura prematură este evitată și durata de viață a bitului este mărită. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D

Cod Articol 2Y479738
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr total de biți 2
Cu suport magnetic Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model 851/1 TZ SB

Descriere

851/1 TZ SB biți, PH 3 x 25 mm, 2 bucăți 2x 851/1 TZ biți: PH 3 x 25 mmBits premium pentru șuruburi Phillips. Vârfurile de cuplu sunt amortizate de forma de torsiune. Uzura prematură este evitată și durata de viață a bitului este mărită. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2Y479738
EAN 4013288029263
UBB 500643378630
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073325001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.