text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RH Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4” Hex 25mm


851/1 Vârfuri RH, PH 2 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips cu diametru redus al arborelui pentru conexiuni cu șuruburi joase. Înfundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon de , adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 8Q241529
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/1 RH

Descriere

851/1 Vârfuri RH, PH 2 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips cu diametru redus al arborelui pentru conexiuni cu șuruburi joase. Înfundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon de , adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 8Q241529
EAN 4013288107176
UBB 500643375669
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05346281001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.