text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RDC Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4” Hex 25mm


851/1 Vârfuri RDC, PH 2 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi de gips-carton. Diametru redus al arborelui pentru îmbinări cu șuruburi joase. Înfundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. În special pentru construcția de gips carton. Acoperirea diamantată a biților asigură o fixare sigură în șurub, reduce presiunea de contact necesară

Cod Articol 7W994027
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/1 RDC

Descriere

851/1 Vârfuri RDC, PH 2 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi de gips-carton. Diametru redus al arborelui pentru îmbinări cu șuruburi joase. Înfundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. În special pentru construcția de gips carton. Acoperirea diamantată a biților asigură o fixare sigură în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7W994027
EAN 4013288032904
UBB 500643375255
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135008001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.