text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 IMP DC SB Impactor Phillips Bit PH3 1/4” Hex 25mm


851/1 IMP DC SB Piesă Impaktor, PH 3 x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de potrivit pe

Cod Articol 7M701479
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/1 IMP DC

Descriere

851/1 IMP DC SB Piesă Impaktor, PH 3 x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită învelișului cu particule diamantate rugoase de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact obișnuite. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7M701479
EAN 4013288158376
UBB 500643374423
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073917001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.