text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTZ PH 2X25


851/1 Biți BTZ, PH 2 x 25 mmBiți premium pentru șuruburi Phillips cu o zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul sarcinilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 0B266397
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

851/1 Biți BTZ, PH 2 x 25 mmBiți premium pentru șuruburi Phillips cu o zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul sarcinilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0B266397
EAN 4013288034465
UBB 500643373276
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056422001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.