Biți
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
3V458932
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
WERA 851/1 BTH PH 3X25
Adăugați în catalog
Cod Articol
3V458932
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
3
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
4
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Alte
Marca
Wera
Model
851/1 BTH
Type
Phillips Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
851/1 Biti BTH, PH 3 x 25 mmBiti de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips cu zonă de torsiune, unde energia cinetică este deviată de la sarcinile maxime. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului. Design foarte dur, hexagon , adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.
Numerele articolelor
Cod Articol
3V458932
EAN
4013288034267
UBB
500643372856
UNSPSC
27112814
Nr. articol producător
05056414001