text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Bit șurubelniță cu bilă 3mm 1/4” Hex 89mm


842/4 Bits, 3 x 89 mmBits Wera cu vâscozitate dură pentru șuruburi cu hexagon și utilizare universală. Profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 0L224257
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Model 842/4

Descriere

842/4 Bits, 3 x 89 mmBits Wera cu vâscozitate dură pentru șuruburi cu hexagon și utilizare universală. Profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0L224257
EAN 4013288155931
UBB 500643367419
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059680001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.