text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Ball-End Hexagonal Screwdriver Bit 3/32„ 1/4” Hex 89mm


842/4 Bits, 3/32", x 89 mmBits Wera cu vâscozitate dură pentru șuruburi cu hexagon și utilizare universală. Profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 9Z475143
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 842/4

Descriere

842/4 Bits, 3/32", x 89 mmBits Wera cu vâscozitate dură pentru șuruburi cu hexagon și utilizare universală. Profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel ",rotunjirea colțului", înșurubarea. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9Z475143
EAN 4013288156587
UBB 500643368243
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05380124001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.