text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/9 C Hex-Plus Screwdriver Bit 2mm 4mm Halfmoon 44mm


840/9 C biți Hex-Plus, 2 x 44 mmBucăți dure pentru șuruburi cu hexagon. Vin cu un profil Hex-Plus care previne orice rotunjire a capului șurubului. Acționare: Semilună de 4 mm pentru conectarea directă la scule electrice.

Cod Articol 2G793513
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 840/9 C

Descriere

840/9 C biți Hex-Plus, 2 x 44 mmBucăți dure pentru șuruburi cu hexagon. Vin cu un profil Hex-Plus care previne orice rotunjire a capului șurubului. Acționare: Semilună de 4 mm pentru conectarea directă la scule electrice.

Numerele articolelor

Cod Articol 2G793513
EAN 4013288168313
UBB 500643599250
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135269001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.