text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus Screwdriver Bit 2.5mm 1/4” Hex 89mm


840/4 Z biți, 2,5 x 89 mmBucăți Wera rezistente pentru șuruburi hexagonale, pentru utilizare universală. Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eliminată. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 0Z968505
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2.5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descriere

840/4 Z biți, 2,5 x 89 mmBucăți Wera rezistente pentru șuruburi hexagonale, pentru utilizare universală. Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eliminată. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0Z968505
EAN 4013288155467
UBB 500643356446
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059629001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.