text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus Screwdriver Bit 1.5mm 1/4” Hex 50mm


840/4 Vârfuri Z, 1,5 x 50 mmVârfuri Wera rezistente pentru șuruburi hexagonale, pentru utilizare universală. Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eliminată. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 3J406230
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 1.5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descriere

840/4 Vârfuri Z, 1,5 x 50 mmVârfuri Wera rezistente pentru șuruburi hexagonale, pentru utilizare universală. Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eliminată. 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3J406230
EAN 4013288112408
UBB 500643355604
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059602001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.