text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 IMP DC SB Impactor Hexagonal Bit 6mm 1/4” Hex 50mm


840/4 IMP DC Piesă Impaktor SB, 6 x 50 mmPiesă Impaktor de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită acoperirii cu particule de diamant rugoase a vârfului bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Hex-Plus asigură o

Cod Articol 2M196005
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 6
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 840/4 IMP DC SB

Descriere

840/4 IMP DC Piesă Impaktor SB, 6 x 50 mmPiesă Impaktor de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită acoperirii cu particule de diamant rugoase a vârfului bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Hex-Plus asigură o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2M196005
EAN 4013288158475
UBB 500643355455
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073946001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.