text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Bit de șurubelniță hexagonal 7mm 1/4” Hex 25mm


840/1 Vârfuri Z, 7 x 25 mmVârfuri Wera rezistente pentru șuruburi hexagonale, pentru utilizare universală. Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eliminată. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 5N776669
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 7
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Wera
Model 840/1 Z

Descriere

840/1 Vârfuri Z, 7 x 25 mmVârfuri Wera rezistente pentru șuruburi hexagonale, pentru utilizare universală. Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eliminată. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 5N776669
EAN 4013288038173
UBB 500643346470
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056332001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.