text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Hexagonal Screwdriver Bit 1.5mm 1/4” Hex 25mm


840/1 Burghie BTZ, 1,5 x 25 mmBurghie BiTorsion pentru șuruburi hexagonale cu zonă de torsiune elastică în care energia cinetică este disipată în timpul solicitărilor maxime. Cu zonă BiTorsion mai moale pentru a preveni răsucirea vârfului bitului la sarcini mari. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Design extra dur. 1/4", hexag

Cod Articol 6L140114
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 1.5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 840/1 BTZ

Descriere

840/1 Burghie BTZ, 1,5 x 25 mmBurghie BiTorsion pentru șuruburi hexagonale cu zonă de torsiune elastică în care energia cinetică este disipată în timpul solicitărilor maxime. Cu zonă BiTorsion mai moale pentru a preveni răsucirea vârfului bitului la sarcini mari. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Design extra dur. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 6L140114
EAN 4013288182418
UBB 500643343402
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056680001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.