Șurubelnițe biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Suporturi biți
5B146510
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
Wera 811/1 Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 10mm 64mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
5B146510
Flexibil
Nu
Lungime (mm)
54
Magnetic
Da
Mâner în T
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Flexibil
Nu
Lungime (mm)
54
Magnetic
Da
Mâner în T
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Dimensiune inserție bit
1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm)
6.3
Marca
Wera
Type
Bit Holding Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
811/1 Stubby Șurubelniță de fixare a biților, magnetică, 1/4",Mâner de șurubelniță Stubby de fixare a biților deosebit de mic, cu lamă scurtă pentru zonele greu accesibile. Potrivit pentru montarea de biți cu acționare hexagonală conform DIN ISO 1173-C 6.3 și seria de conexiuni Wera 1. Cu magnet permanent puternic, care reține și șuruburile mari și grele. Mânerul Kraftform bicomponent, cu combinația sa practică de zone dure și moi, permite o prindere fermă și o muncă precisă. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.
Numerele articolelor
Cod Articol
5B146510
EAN
4013288212375
UBB
500711215409
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05008880001