text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Șurubelniță filetată 1.6 x 8mm 1/4” Hex 25mm


800/1 Z biți, 1,6 x 8 x 25 mmBucăți Wera vâscoase rezistente pentru șuruburi cu fantă și utilizare universală. hexagonale, potrivite pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 4N439657
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 8
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 800/1 Z

Descriere

800/1 Z biți, 1,6 x 8 x 25 mmBucăți Wera vâscoase rezistente pentru șuruburi cu fantă și utilizare universală. hexagonale, potrivite pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 4N439657
EAN 4013288010971
UBB 500643340846
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05072065001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.