text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BTZ Bit de șurubelniță cu fantă 1.2 x 6.5mm 1/4” Hex 25mm


Burghie 800/1 BTZ, 1,2 x 6,5 x 25 mmZonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul sarcinilor maxime. Cu zonă BiTorsion mai moale pentru a preveni răsucirea vârfului bitului la sarcini mari. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Rezistent, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea

Cod Articol 1P477143
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 6.5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 800/1 BTZ

Descriere

Burghie 800/1 BTZ, 1,2 x 6,5 x 25 mmZonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul sarcinilor maxime. Cu zonă BiTorsion mai moale pentru a preveni răsucirea vârfului bitului la sarcini mari. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Rezistent, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1P477143
EAN 4013288034441
UBB 500643338477
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056068001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.