text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BDC Bit de șurubelniță cu fantă 0.8 x 5.5mm 1/4” Hex 25mm


800/1 BDC biți, 0,8 x 5,5 x 25 mmBiți pentru șuruburi cu fantă cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură a bitului în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. Vine cu zonă de torsiune în care energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește considera

Cod Articol 81409.008.005
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 5.5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 4
Model 800/1 BDC

Descriere

800/1 BDC biți, 0,8 x 5,5 x 25 mmBiți pentru șuruburi cu fantă cu mici particule de diamant pe vârful bitului. Acest lucru asigură o fixare sigură a bitului în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. Vine cu zonă de torsiune în care energia cinetică este deviată de la sarcinile de vârf. Acest lucru prelungește considerabil durata de viață a produsului, hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81409.008.005
EAN 4013288033949
UBB 240232992901
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056172001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.