text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 80 RA Vario Șurubelniță cu clichet 6mm Hex Drive 115mm


80 RA Vario Șurubelniță cu clichet, 6 x 115 mmClichet, dantură cu pas fin pentru un unghi de întoarcere redus, inel de comutare (dreapta, fix, stânga), cuplu maxim de până la 50 Newton metri, preluare hexagonală de 6 mm. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care face ca bășicile și calusurile să facă parte din trecut. Zone dure de pr

Cod Articol 4T130234
Înălțime 38
Greutate 154
Lungime (mm) 115
Dimensiunea conexiunii Alte
Magnetic Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 38
Greutate 154
Lungime (mm) 115
Dimensiunea conexiunii Alte
Magnetic Da
Cu mâner Da
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit Alte
Dimensiune inserție de bit (mm) 6
Dimensiune inserție mașină Alte
Dimensiune inserție mașină (mm) 6
Suport de soclu Nu
Potrivit pentru biți Da
Marca Wera
Model 80 RA Vario

Descriere

80 RA Vario Șurubelniță cu clichet, 6 x 115 mmClichet, dantură cu pas fin pentru un unghi de întoarcere redus, inel de comutare (dreapta, fix, stânga), cuplu maxim de până la 50 Newton metri, preluare hexagonală de 6 mm. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care face ca bășicile și calusurile să facă parte din trecut. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului.

Numerele articolelor

Cod Articol 4T130234
EAN 4013288156242
UBB 500643539694
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05002901001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.