text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 797 A/4/1 B 1/4X77


BiTorsion holder for bits with 1/4" hexagon drive BiTorsion zone to absorb peak loads Strong permanent magnet for secure fit of bits 1/4" square drive for use with a ratchet or power screwdriver

Cod Articol 9P774811
Lungime (mm) 77
Magnetic Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Marca Wera
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime (mm) 77
Magnetic Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Marca Wera

Descriere

High quality BiTorsion holder by Wera for use with a ratchet or power screwdriver; with 1/4" square drive. The strong magnet holds the bits absolutely securely. Energy from peak loads is diverted into the BiTorsion zone to considerably reduce the danger of breakage and prolong the service life. Optimum results with the BiTorsion system by using both the holder and bits. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9P774811
EAN 4013288038906
UBB 500643539850
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05048681001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.