text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/4" x 3/8" Square Drive CrV Steel 27mm


781 B 3/8", Piese de conectare, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8",Piese de conectare 3/8", soclu cu cap pătrat la 1/4", cap pătrat exterior. Pentru unelte manuale și acționate de mașini (fără impact), cu canelură de oprire a bilei pentru blocarea în siguranță a mufei, zimțată la capătul din spate pentru manevrabilitate în timpul utilizării manuale, crom-vana

Cod Articol 1A202336
Protecția suprafeței Alte
Tip de accesorii/componente Alte
Lungime totală (mm) 28
Lungime (mm) 27
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Tip de accesorii/componente Alte
Lungime totală (mm) 28
Lungime (mm) 27
Protecție de izolare 1000 V Nu
Accesorii Da
Piese Nu
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Adapter

Descriere

781 B 3/8", Piese de conectare, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8",Piese de conectare 3/8", soclu cu cap pătrat la 1/4", cap pătrat exterior. Pentru unelte manuale și acționate de mașini (fără impact), cu canelură de oprire a bilei pentru blocarea în siguranță a mufei, zimțată la capătul din spate pentru manevrabilitate în timpul utilizării manuale, crom-vanadiu, crom mat.

Numerele articolelor

Cod Articol 1A202336
EAN 4013288221247
UBB 500573949707
UNSPSC 27000000
Nr. articol producător 05042672001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.