text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 A Adapter 3/8" x 1/4" Square Drive CrV Steel 25.2mm


781 A 1/4", Piese de conectare, 781 A/B x 3/8 x 25,2 mm x 1/4",Piese de conectare 1/4", soclu cu cap pătrat la 3/8", cap pătrat exterior. Pentru unelte manuale și acționate de mașini (fără impact), cu canelură de oprire a bilei pentru blocarea în siguranță a mufei, zimțuire la capătul din spate pentru manevrabilitate în timpul utilizării manuale, crom-v

Cod Articol 1Y422707
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 25.2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/4 inch
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 25.2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/4 inch
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 6.3
Tipul de pe partea sculei Pătrat (masculin)
Tip pe partea de priză Pătrat (feminin)
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 10
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Adapter

Descriere

781 A 1/4", Piese de conectare, 781 A/B x 3/8 x 25,2 mm x 1/4",Piese de conectare 1/4", soclu cu cap pătrat la 3/8", cap pătrat exterior. Pentru unelte manuale și acționate de mașini (fără impact), cu canelură de oprire a bilei pentru blocarea în siguranță a mufei, zimțuire la capătul din spate pentru manevrabilitate în timpul utilizării manuale, crom-vanadiu, crom mat.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y422707
EAN 4013288221193
UBB 500581274452
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05042670001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.