text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera 7783 C inserție pătrată 1/2” pătrată 14 x 18mm oțel crom-vanadiu 65mm lungime


7783 C Inserție cu antrenare pătrată, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmInserție cu antrenare pătrată, pentru inserții de chei tubulare pătrate de 1/2", și piese de legătură de 1/2", cu antrenare pătrată, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 14x18 mm.

Cod Articol 1O438835
Lungime totală (mm)
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Înălțime 38
Lungime (mm) 63
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 65
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Înălțime 38
Lungime (mm) 63
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Da
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Unghi de întoarcere (°) 4.7
Reversibil Nu
Clanță de construcție Da
Potrivit pentru biți Nu
Mâner extensibil Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079099
Model 7783 C

Descriere

7783 C Inserție cu antrenare pătrată, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmInserție cu antrenare pătrată, pentru inserții de chei tubulare pătrate de 1/2", și piese de legătură de 1/2", cu antrenare pătrată, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 14x18 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 1O438835
EAN 4013288024183
UBB 500643601478
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078345001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.